ABILITY ONE 5120-00-900-6098 szánkalapács, kétoldalas 12 font 35-1/2 inl | AG3NBP 33NT34

ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Kettős szánkókalapács 12 font 35-1/2 inl

Raktáron
Tétel: AG3NBP Modell: 5120-00-900-6098Kereszthivatkozás: 33NT34

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€172.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla arcú szánkókalapács
Arcátmérő2.625 "
Kezelje a színtFekete sárga
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúÜveggyapot
Fej színeTermészetes
Fej hossza7.625 "
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya12 font
Fej szélessége2.375 "
Teljes hossz35.5 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3315
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8205206000

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 szánkalapács, kétoldalas 10 font 35-1/2 hüvelyk | AG3NBM 33NT32 5120-00-900 6097-2.5 "6.75 "10 font2.25 "35.5 "€135.47
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb-os szánkalapács, kétoldalas kovácsolt acél fej | AG3NBN 33NT33 5120-01-598 5653-3.25 "8.625 "20 font3"36 "€266.35
ABILITY ONE 5120-00-900-6095 szánkalapács, kétoldalas 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900 6095-2.125 "6"6 font2"35 "€124.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6098 Kettős szánkókalapács 12 font 35-1/2 inl
€172.29 /Mértékegység