VESTIL VHPT sorozatú keményfa platformos teherautók


Szűrő
Caster Dia .: 6" , Görgő anyaga: Penész a gumi , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Merev , Görgő szélessége: 2" , Szín: Cserez , fedélzeti vastagság: 1" , Magába foglalja: (2) Forgó görgők 2" szélesség és (2) Merev görgők 2" szélesség , Terhelhetőség: 1600 lbs. , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Platform anyaga: Wood , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellTeljes szélességFedélzeti magasságFedélzet hosszaA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességFedélzet szélességeAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
VHPT-2448
24 "9 1 / 4 "48 "9.25 "48 "24 "24 "Acél, fa€555.99
B
VHPT / S-2448
24.5 "9 5 / 8 "48 "9.63 "48 "24 "24 "Acél, fa€788.13
C
VHPT-2754
27 "9 1 / 4 "54 "9.25 "54 "27 "27 "Wood€625.18
D
VHPT / S-2754
27.5 "9 5 / 8 "54 1 / 2 "9.63 "54.5 "27 "27 "Acél, fa€881.75
E
VHPT-3060
30 "9 1 / 4 "60 "9.25 "60 "30 "30 "Wood€659.97
F
VHPT / S-3060
31.38 "9 5 / 8 "60 1 / 2 "9.63 "60.5 "30.5 "30 1 / 2 "Acél, fa€957.96
G
VHPT-3672
36 "9 1 / 4 "72 "9.25 "72 "36 "36 "Wood€779.37
H
VHPT / S-3672
37.38 "9 5 / 8 "72 1 / 2 "9.63 "72.5 "36.5 "36 1 / 2 "Acél, fa€1,134.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?