Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 szánkalapács, kétoldalas 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Kettős szánkókalapács 6 Lb 35 In L

Raktáron
Tétel: AG3NBQ Modell: 5120-00-900-6095Kereszthivatkozás: 33NT35
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
€124.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla arcú szánkókalapács
Arcátmérő2.125 "
Kezelje a színtFekete sárga
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúÜveggyapot
Fej színeTermészetes
Fej hossza6"
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya6 font
Fej szélessége2"
Teljes hossz35 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.69
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)88.14
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8205206000

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 szánkalapács, kétoldalas 10 font 35-1/2 hüvelyk | AG3NBM 33NT32 5120-00-900 6097-2.5 "6.75 "10 font2.25 "35.5 "€135.47
ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb-os szánkalapács, kétoldalas kovácsolt acél fej | AG3NBN 33NT33 5120-01-598 5653-3.25 "8.625 "20 font3"36 "€266.35
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 szánkalapács, kétoldalas 12 font 35-1/2 inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900 6098-2.625 "7.625 "12 font2.375 "35.5 "€172.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-900-6095 Kettős szánkókalapács 6 Lb 35 In L
€124.51 /Mértékegység