ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 lb-os szánkalapács, kétoldalas kovácsolt acél fej | AG3NBN 33NT33

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 font szánkalapács, kétoldalas kovácsolt acél fej

Raktáron
Tétel: AG3NBN Modell: 5120-01-598-5653Kereszthivatkozás: 33NT33

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€266.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla arcú szánkókalapács
Arcátmérő3.25 "
Kezelje a színtFekete sárga
Fogantyú kialakításaCsúszásgátló
FogantyúÜveggyapot
Fej színeTermészetes
Fej hossza8.625 "
Fej anyagaKovácsolt acél
Fej súlya20 font
Fej szélessége3"
Teljes hossz36 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.125
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)22.35
HS-kód8205206000

Termék részletek:

    • Nagy teherbírású szánkózó kalapács bontási munkákhoz, kövek vágásához és véséshez fémfelületekbe karbantartási és javítási alkalmazásokhoz
    • Kétoldalas kovácsolt acél fejjel rendelkezik, amely nagy szilárdságot és hajlékonyságot kínál
    • Üvegszálas fogantyú csúszásmentes fogantyúval, amely hosszú távon biztosítja a felhasználó kényelmét
    • Betartja az ASME B107.4 szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr
ABILITY ONE 5120-00-900-6097 szánkalapács, kétoldalas 10 font 35-1/2 hüvelyk | AG3NBM 33NT32 5120-00-900 6097-2.5 "6.75 "10 font2.25 "35.5 "€135.47
ABILITY ONE 5120-00-900-6098 szánkalapács, kétoldalas 12 font 35-1/2 inl | AG3NBP 33NT34 5120-00-900 6098-2.625 "7.625 "12 font2.375 "35.5 "€172.29
ABILITY ONE 5120-00-900-6095 szánkalapács, kétoldalas 6 Lb 35 In L | AG3NBQ 33NT35 5120-00-900 6095-2.125 "6"6 font2"35 "€124.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-598-5653 20 font szánkalapács, kétoldalas kovácsolt acél fej
€266.35 /Mértékegység