COLDER PRODUCTS COMPANY NS6 sorozatú gyorscsatlakozók


Szűrő
Test anyaga: polipropilén , Szín: Szürke , Max. Nyomás: 120 psi , Csőméret: 1 / 2 " , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 160 fok F között , Cső külső átmérője: 1 / 2 "
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaTételHosszCső belül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
NS6D40008
1.5 "TömörítésPaneltartó betét3.32 "-€70.18
B
NS6D42006
1.5 "szálkás kalászPaneltartó betét2.85 "3 / 8 "€56.01
C
NS6D42008
1.5 "szálkás kalászPaneltartó betét2.85 "1 / 2 "€55.28
D
NS6D20008
1.31 "TömörítésBeillesztett betét3.01 "-€56.51
E
NS6D22008
1.31 "szálkás kalászBeillesztett betét2.59 "1 / 2 "€42.24
F
NS6D24008
1.31 "MNPTBeillesztett betét2.44 "-€38.35
E
NS6D22006
1.31 "szálkás kalászBeillesztett betét2.59 "3 / 8 "€43.21

NS6 sorozatú gyorscsatlakozók

A Colder Products Corporation NS6 sorozatú csatlakozói folyadékok és vegyszerek szállítására alkalmasak gyártóüzemekben és finomítókban. Ezek a csatlakozóbetétek kiömlésgátló szelepekkel rendelkeznek az állásidő minimalizálása és a folyadék kiömlésének megakadályozása érdekében, így ideálisak a szigorú környezetvédelmi előírásokat betartó létesítményekhez. A CPC hüvelykujj retesz és ezeknek a csatlakozóknak a színkódolt kialakítása lehetővé teszi az egykezes kezelést (csatlakoztatás és leválasztás) és a folyadékhordozó vezetékek vizuális megkülönböztetését. Válasszon a szöges, MNPT és kompressziós csatlakozási típusokban kapható gyorscsatlakozók széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?