Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 25-6426 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAP 5JRW5

80/20 25-6426 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAP Modell: 25-6426Kereszthivatkozás: 5JRW5
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
€141.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.6.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret31.2 mm
AA méret10.64 mm
B mérete8 mm
C. mérete23.2 mm
D dimenzió1.8 mm
E méret41.15 mm
F méret4 mm
G dimension33.15 mm
H méret7.8 mm
J dimenzió16.47 mm
K méret4mm
L méret74.09mm
M méret100 mm
N méret37.5mm
P méret (hüvelyk)12.5mm
Q méret8.48 mm
R méret37.05 mm
S méret25 mm
T méret25 mm
V. dimenzió6.53 mm
Dimension W6.3 mm
X méret57.12 mm
Y méret25 mm
Z méret12.5 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága8 mm
Fokozat6105-T5
Magasság31.25
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése25 mm
Szerelő furat átmérője.6.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság31.25mm
Teljes hossz100mm
Teljes szélesség74.15mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width6.5mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség74.15 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6426 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€140.15
80/20 6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€175.68
80/20 40-6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€179.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 25-6426 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium
€141.95 /Mértékegység