Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 40-6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAU 5JRW9

80/20 40-6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4FAU Modell: 40-6526Kereszthivatkozás: 5JRW9
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
€160.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Hordó Dia.0
Csapágy típusUHMW PAD
Fura Dia.8.3mm
színekSzűrő kikapcsolása
A méret50 mm
AA méret17.42 mm
B mérete9mm
C. mérete41 mm
D dimenzió2.58 mm
E méret65.12 mm
F méret6.15 mm
G dimension52.82 mm
H méret12.32 mm
J dimenzió19 mm
K méret6.15mm
L méret103.12mm
M méret160 mm
N méret40mm
P méret (hüvelyk)20mm
Q méret9.5 mm
R méret51.56 mm
S méret40 mm
T méret40 mm
V. dimenzió8.71 mm
Dimension W8.33 mm
X méret84.12 mm
Y méret40 mm
Z méret20 mm
Dinamikus terhelhetőség0
befejezanodize
Karima Dia.0
Karima vastagsága9 mm
Fokozat6105-T5
Magasság50mm
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Max. Pv0
Lyukközpont szerelése40 mm
Szerelő furat átmérője.8.3mm
Felület felszerelése a tengely közepére0
Teljes magasság50mm
Teljes hossz160mm
Teljes szélesség103.12mm
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Résszög (fok)0
Slot Width8.12mm
Statikus teherbírás0
Menetméret#10 FHS
típusDupla karima
Szélesség103.12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.68
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6426 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€127.55
80/20 6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€160.18
80/20 25-6426 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€127.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 40-6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 rés, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium
€160.43 /Mértékegység