HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kereskedelmi / ipari minőségű dekorátor tartályok, duplex


Szűrő
Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Fokozat: Leírás , Anyaga: Nejlon , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: díszlettervező , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 1.06 " , Bekötési mód: Hát és oldal
StílusModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésProd. LeírásVezetékméretJelenlegi minősítésMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
DR15
5-15R15barna5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€13.86
B
DR15WHI
5-15R15fehér5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€14.66
C
DR15BLK
5-15R15Fekete5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€13.86
D
DR15I
5-15R15Elefántcsont5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€14.53
E
DR15GRY
5-15R15Szürke5-15RStílus vonal, földelés# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "€13.86
F
DR20LA
5-20R20Könnyű mandula5-20RFöldelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€18.10
G
DR20GRY
5-20R20Szürke5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€19.68
H
DR20I
5-20R20Elefántcsont5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€22.30
I
DR20BLK
5-20R20Fekete5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€18.10
J
DR20
5-20R20barna5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€18.10
K
DR20WHI
5-20R20fehér5-20RStílus vonal, földelés# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "€20.23

Kereskedelmi / ipari minőségű dekorátor tartályok, duplex

Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator sorozat, kereskedelmi / ipari minőségű aljzatok elektromos berendezéseket csatlakoztatnak az elektromos hálózathoz, miközben megakadályozzák a vezetékek véletlenszerű leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és ipari alkalmazásokban. Ezek a duplex duplex csatlakozóaljzatok hátsó és oldalsó vezetékekkel rendelkeznek a gyorsabb optimalizálás érdekében a telepítés során. Nylon konstrukciójuk az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Akár 75 °C-os folyamatos üzemi hőmérsékletet is kibírnak. Ezek a 125 V-os aljzatok háromszoros érintkezési mechanizmussal rendelkeznek a csatlakozók hosszú távú megtartásához. Válasszon a 15 / 20 A-es aljzatok széles kínálatából, amelyek fehér, barna, mandula, szürke, fekete, elefántcsont és világos mandula színben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?