Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BMA 2RCK3

80/20 6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BMA Típus: 6526Kereszthivatkozás: 2RCK3
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
€160.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége4"
Csavar mérete5 / 16-18
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.875 "
AA méret0.625 "
B mérete0.375 "
C. mérete1.5 "
D dimenzió0.125 "
E méret2.505 "
F méret0.25 "
G dimension2.005 "
H méret0.493 "
J dimenzió0.748 "
K méret0.25 "
L méret4"
M méret6"
N méret1.5 "
P méret (hüvelyk)0.75 "
Q méret0.375 "
R méret2"
S méret1.5 "
T méret1.5 "
V. dimenzió0.344 "
Dimension W0.328 "
X méret3.25 "
Y méret1.5 "
Z méret0.75 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.375 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.875 "
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)5 / 16-18
Szerelési lyuk0.328 "
Lyukközpont szerelése1.5 "
Szerelő furat átmérője.0.328 "
Teljes magasság1.875 "
Teljes hossz6"
Teljes szélesség4"
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.32 "
Menetméret#10 FHS
típusDupla karima
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6426 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLW 2RCJ8 64261.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€127.55
80/20 25-6426 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€127.04
80/20 40-6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€160.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelykes méretű, alumínium
€160.18 /Mértékegység