Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 6426 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó | AC3BLW 2RCJ8

80/20 6426 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó

Raktáron
Tétel: AC3BLW Típus: 6426Kereszthivatkozás: 2RCJ8
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
€127.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLineáris csapágy
Csapágy típusUHMW PAD
Test szélessége2.937 "
Csavar mérete1 / 4-20
színekSzűrő kikapcsolása
A méret1.218 "
AA méret0.406 "
B mérete0.312 "
C. mérete0.906 "
D dimenzió0.094 "
E méret1.624 "
F méret0.156 "
G dimension1.312 "
H méret0.306 "
J dimenzió0.656 "
K méret0.156 "
L méret2.936 "
M méret4"
N méret1"
P méret (hüvelyk)0.5 "
Q méret0.343 "
R méret1.468 "
S méret1"
T méret1"
V. dimenzió0.265 "
Dimension W0.257 "
X méret2.25 "
Y méret1"
Z méret0.5 "
befejezanodize
Karima vastagsága0.312 In.
Fokozat6105-T5
Magasság1.218
Zárás típusaVálasztható
KenésSzárítsa
AnyagAlumínium
Csavar rögzítése (hüvelyk)1 / 4-20
Szerelési lyuk0.257 "
Lyukközpont szerelése1"
Szerelő furat átmérője.0.257 "
Teljes magasság1.218 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség2.937 "
Pad anyagUHMW műanyag
folyamatExtrudált
Slot Width0.255 "
Menetméret#8 FHS
típusDupla karima
Szélesség2.937 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8483304080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteFokozatAnyagszínekÁr
80/20 6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 6 x 4 x 1-7/8 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BMA 2RCK3 65261.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€160.18
80/20 25-6426 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 100 mm x 74.2 mm x 31.3 mm, alumínium | AE4FAP 5JRW5 25-642631.2 mm8 mm23.2 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€127.04
80/20 40-6526 Lineáris csapágy féklyukkal, 3 hornyos, 160 mm x 103.2 mm x 50.1 mm, alumínium | AE4FAU 5JRW9 40-652650 mm9mm41 mm6105-T5AlumíniumSzűrő kikapcsolása€160.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 6426 Lineáris csapágy, 3 hornyos, 4 x 2-15/16 x 1-7/32 hüvelykes méretű, alumínium, átlátszó
€127.55 /Mértékegység