WESTWARD 5M459 teherautó-emelő | AE4NTD

WESTWARD 5M459 teherautó emelő

Raktáron
Tétel: AE4NTD Modell: 5M459

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,820.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szervizcsatlakozó
Alvázhossz21.625 "
Fogantyúhossz40.875 "
Teherbírás22 vagy 35 tonna.
Emelési magasság max.8.125 "
Emelési magasság min.19.625 "
Művelet típusaLevegő
Teljesítményemelés11-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)61.47
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8425490000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság min.Alap hosszaAlapszélességMűvelet típusaBehúzott hosszGörgős kerék átmérőjeAlvázhosszFogantyúhosszÁr
WESTWARD 13X030 hidraulikus emelő teherautó Axel 22 tonna | AA6GER 13X03022 "--Levegő8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46
WESTWARD 13X031 hidraulikus emelő teherautó Axel 30 tonna | AA6GET 13X03118 "--Levegő11 "-22 "40.875 "€1,846.94
WESTWARD 13X032 hidraulikus emelő gyorsemelő 3.5 tonna | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Kézikönyv4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.41
WESTWARD 1ZKX5 hidraulikus szervizemelő kézi 10 tonnás | AB4PHW 1ZKX5---Kézikönyv-3.875 "55 "40.625 "€3,889.22
WESTWARD 1ZKX6 hidraulikus szervizemelő kézi 5 tonnás | AB4PHX 1ZKX6---Kézikönyv-2.25 "55.625 "40.625 "€1,550.88
WESTWARD 1ZKX9 Hidraulikus szervizemelő Air 10 tonna | AB4PJA 1ZKX9---Levegő / kézi-3.875 "55 "42.125 "€2,541.27
WESTWARD 3W929 teherautó-emelő | AD2XQG 3W92919.625 "--Levegő--21.5 "47.375 "€1,116.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5M459 teherautó emelő
€1,820.23 /Mértékegység