WESTWARD 32EY95 Hydraulic Service Jack 2.5 tons | AH3HBX

WESTWARD 32EY95 Hydraulic Service Jack 2.5 tons

Raktáron
Tétel: AH3HBX Modell: 32EY95

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€358.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus szervizcsatlakozó
Görgős kerék átmérője1.75 "
Alvázhossz21.75 "
Fogantyúhossz46.125 "
FogantyúAcél
Teherbírás2-1/2 tonna.
Emelési magasság max.19.25 "
Emelési magasság min.5.5 "
AnyagAcél
Művelet típusaKézikönyv
Teljesítményemelés4-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.38
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)67.31
Hajószélesség (cm)37.85
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság min.Alap hosszaAlapszélességMűvelet típusaBehúzott hosszGörgős kerék átmérőjeAlvázhosszFogantyúhosszÁr
WESTWARD 13X030 hidraulikus emelő teherautó Axel 22 tonna | AA6GER 13X03022 "--Levegő8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46
WESTWARD 13X031 hidraulikus emelő teherautó Axel 30 tonna | AA6GET 13X03118 "--Levegő11 "-22 "40.875 "€1,971.80
WESTWARD 13X032 hidraulikus emelő gyorsemelő 3.5 tonna | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Kézikönyv4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.41
WESTWARD 1ZKX5 hidraulikus szervizemelő kézi 10 tonnás | AB4PHW 1ZKX5---Kézikönyv-3.875 "55 "40.625 "€4,152.14
WESTWARD 1ZKX6 hidraulikus szervizemelő kézi 5 tonnás | AB4PHX 1ZKX6---Kézikönyv-2.25 "55.625 "40.625 "€1,713.74
WESTWARD 1ZKX9 Hidraulikus szervizemelő Air 10 tonna | AB4PJA 1ZKX9---Levegő / kézi-3.875 "55 "42.125 "€2,713.06
WESTWARD 3W929 teherautó-emelő | AD2XQG 3W92919.625 "--Levegő--21.5 "47.375 "€1,178.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 32EY95 Hydraulic Service Jack 2.5 tons
€358.93 /Mértékegység