WARN ZEON 10 elektromos csörlő, 12 VDC, 33 FPM, kar | AF8YLE 29JU94

WARN ZEON 10 elektromos csörlő, 12 VDC, 33 FPM, kar

Raktáron
Tétel: AF8YLE Modell: ZEON 10Kereszthivatkozás: 29JU94

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,019.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos csörlő
1. réteg vonalhúzás10,000 font
1. réteg vonal sebessége15 fpm
Tengelykapcsoló típusaForgó gyűrűs fogaskerék
Vezérlő medálzsinór hossza12 ft.
Teljes terhelésű erősítők409
Teljes terhelési vonal sebessége4.75 fpm
Áttétel216:1
Sebességtípus3-fokozatú bolygómű
Komplett kötél Dia.3 / 8 "
Tartalmazza a kötél hosszát100 ft.
Nincs terhelési vonal sebessége33 fpm
Teljes magasság11 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség7"
Kötél AnyagHuzal
Feszültségértékelés12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.95
Hajó magassága (cm)50.17
Hajó hossza (cm)66.68
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8425310100

Termék részletek:

    • Zeon sorozatú elektromos csörlő szintetikus kötéllel és görgős fejtámlával 10000 fontig terjedő terhelés húzására vagy emelésére
    • Állandó kialakítás az egész csörlőn, könnyű, nagy alumínium csörlődob a kábel tárolásához
    • Tartós, szatén-fekete öntött alumínium házat, pofátlanító tömítést és kabrió vezérlőegységet tartalmaz

Termékváltozatok

TermékekModellKötél AnyagTeljes terhelésű erősítőkÁttételFeszültségértékelésSebességtípusMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszÁr
WARN 26502 elektromos csörlő 4-4/5hp 12vdc | AA8BFK 16Y216 26502Huzal435216:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-4/58"18 "€1,628.95
WARN 47801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AA8BFL 16Y217 47801Huzal460315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/510.25 "28.25 "€3,635.52
WARN 28500 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVA 3EXT1 28500Huzal460156:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
WARN 17801 elektromos csörlő 4-3/5hp 12vdc | AC8YVB 3EXT2 17801Huzal440261:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/511 "24.375 "€3,223.88
WARN 68801 elektromos csörlő 4-3 / 5 LE 12vdc AC8YVC 3EXT3 68801Huzal507315:112 VDC3-fokozatú bolygómű4-3/59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
WARN 93000 elektromos csörlő 2/3hp 115/230vac | AE8KLG 6DLV3 93000Huzal20.9216:1115 / 230 VAC3-fokozatú bolygómű2/38"25.75 "€2,332.13
WARN 80010 Elektromos csörlő 4/5 LE 115vac | AE8KLH 6DLV4 80010Huzal6.5261:1115 VACDifferenciál bolygó4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WARN ZEON 10 elektromos csörlő, 12 VDC, 33 FPM, kar
€2,019.89 /Mértékegység