VESTIL WC sorozatú kerék éktartók


Szűrő
Szín: Sárga , Vízelvezető furat átm.: 3 / 8 " , Terhelhetőség: 40 lbs. , Anyaga: Acél , Szerelési furat helye: Mindkét oldal a központban , Rögzítési furat mérete: 5 / 16 " , Láncrögzítő furatok száma: 1 , Vízelvezető furatok száma: 3 , Rekeszek teljes száma: 1
StílusModellSzélességBin mélységBin MagasságDoboz szélességeMélységMagasságTartalmazzaSzerelő furat átmérője.Ár (ÁFA nélkül)
A
WC-H
13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 Rögzítési furatok 5/16 hüvelyk; 1 láncrögzítő furat 3/8 hüvelyk; 3 vízelvezető nyílás 3/8 hüvelyk.3/8 ", 5/16"€51.91
B
WC-HR
16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 rögzítési furat 5/16", 1 láncrögzítő furat 3/8"3/8 ", 5/16"€103.93

WC sorozatú kerék éktartók

A Vestil WC sorozatú kerékékek tartókat a szállítás, a logisztika, az építőipar és a raktározás területén használják. Ezek a tartók biztonságosan tárolják a kerékékeket, amikor nincsenek használatban. Könnyű hozzáférést biztosítanak az ékekhez, csökkentve a rossz elhelyezés vagy elvesztés kockázatát. Ezek a kerékékek tartók alkalmasak a gyors telepítésre és a munkahelyi biztonság fokozására, a nem biztosított járművek vagy berendezések által okozott esetleges balesetek megelőzésére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?