Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL WC-HR kerék éktartó, 16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG8CDR Modell: WC-HR

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€103.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékfelfüggesztés
Bin mélység40.12 "
Bin Magasság11.25 "
Doboz szélessége12.88 "
Kapacitás40 lbs.
színekSárga
Mélység8.3125 "
Magasság11.25 "
Tartalmazza6 rögzítési furat 5/16", 1 láncrögzítő furat 3/8"
Hossz8.312 "
Terhelhetőség40 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési lyuk(6) 5/16 "
Szerelő furat átmérője.3/8 ", 5/16"
Szerelőlyuk helyeMindkét oldal a központban
Szerelő furat mérete5 / 16 "
A lánc rögzítő furatainak száma1
Szerelési furatok száma6
A rögzítő furatok száma6
A kukák teljes száma1
Használható szélesség12.875 "
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)28.58
Hajó hossza (cm)21.11
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességBin mélységBin MagasságDoboz szélességeMélységMagasságTartalmazzaSzerelő furat átmérője.Ár
VESTIL WC-H kerékék tartó, 13-3/8 hüvelyk szélesség | AG8CDQ WC-H13.38 "40.12 "6.5 "11.25 "7.4375 "6.5 "4 Rögzítési furatok 5/16 hüvelyk; 1 láncrögzítő furat 3/8 hüvelyk; 3 vízelvezető nyílás 3/8 hüvelyk.3/8 ", 5/16"€74.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WC-HR kerék éktartó, 16 hüvelyk szélesség
€103.93 /Mértékegység