Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL WC-H kerékék tartó, 13-3/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG8CDQ Modell: WC-H

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerékfelfüggesztés
Bin mélység40.12 "
Bin Magasság6.5 "
Doboz szélessége11.25 "
Kapacitás40 lbs.
színekSárga
Mélység7.4375 "
Vízelvezető furat átm.3 / 8 "
Magasság6.5 "
Tartalmazza4 Rögzítési furatok 5/16 hüvelyk; 1 láncrögzítő furat 3/8 hüvelyk; 3 vízelvezető nyílás 3/8 hüvelyk.
Hossz7.437 "
Terhelhetőség40 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési lyuk(2) 5/16 "
Szerelő furat átmérője.3/8 ", 5/16"
Szerelőlyuk helyeMindkét oldal a központban
Szerelő furat mérete5 / 16 "
A lánc rögzítő furatainak száma1
Vízelvezető lyuk száma3
Szerelési furatok száma4
A rögzítő furatok száma4
A kukák teljes száma1
Használható szélesség11-1 / 4 In.
Szélesség13.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)18.89
Hajószélesség (cm)33.97
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességBin mélységBin MagasságDoboz szélességeMélységMagasságTartalmazzaSzerelő furat átmérője.Ár
VESTIL WC-HR kerék éktartó, 16 hüvelyk szélesség | AG8CDR WC-HR16 "40.12 "11.25 "12.88 "8.3125 "11.25 "6 rögzítési furat 5/16", 1 láncrögzítő furat 3/8"3/8 ", 5/16"€103.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL WC-H kerékék tartó, 13-3/8 hüvelyk szélesség
€74.45 /Mértékegység