SCHNEIDER ELECTRIC 30mm, 2NO / 2NC, joystick kapcsoló


A Schneider Electric 30 mm-es joystick kapcsolói ideálisak a berendezések helyzetének és tájolásának precíz módosításához. Robotkarok, daruk és egyéb gépek mozgásának vezérlésére használják a felügyeleti és biztonsági, a szerencsejáték, az ipari automatizálás és az űrhajózás területén.

Szűrő
Drágakőfoglalat: Fém , Kapcsolatfelvételi űrlap: 2NO / 2NC , Kapcsolat értékelése: 10A @ 600 VAC , IP besorolás: 66 , NEMA minősítés: 4, 13 , Méret: 30mm
StílusModellAkciótípusÁr (ÁFA nélkül)
A
9001K37
Fenntartva: Vízszintes és függőleges működésNem reteszelő€692.20
A
9001K36
Fenntartva retesz, vízszintes és függőleges működtetésselReteszelés€692.20
A
9001K35
Pillanat: Tavaszi visszatérés a középpontba, vízszintes és függőleges működésNem reteszelő€692.20
B
9001K34
Pillanat: Tavaszi visszatérés a középpontba reteszeléssel, vízszintes és függőleges működtetésselReteszelés€692.20

Működési mechanizmus

  • Tartsa szilárdan a joystickot a kijelölt markolat vagy fogantyú segítségével.
  • Határozza meg azt az irányt, amelybe a csatlakoztatott berendezést vagy rendszert mozgatni vagy vezérelni kívánja.
  • Gyengéden nyomja meg, és mozgassa a joystickot a kívánt irányba.
  • Ügyeljen a csatlakoztatott berendezés vagy rendszer reakciójára, amikor mozgatja a joystickot.

Jellemzők

  • Ezek a joystick kapcsolók függőlegesen és vízszintesen is működtethetők, így rugalmas vezérlési lehetőségeket tesznek lehetővé különböző tájolásokban.
  • Fém konstrukciókkal rendelkeznek, amelyek szilárdságot biztosítanak a megbízható és tartós működéshez.
  • Ezek a joystick kezelőszervek fenntartott / pillanatnyi műveleteket tartalmaznak, rugalmasságot biztosítva a kapcsoló működésében a működtetés után.
  • Reteszelő / nem reteszelő opcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy megőrizze állapotát a működtetés után, vagy visszatérjen az eredeti állapotba a kioldáskor.
  • Egyes modellek alaphelyzetben nyitott és zárt érintkezőkonfigurációval rendelkeznek, rugalmasságot biztosítva a különböző funkciók csatlakoztatásában és vezérlésében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni ezeket a joystick kapcsolókat?

  • Határozza meg a joystick kapcsoló felszerelési helyét.
  • Készítse elő a rögzítési felületet úgy, hogy az tiszta és sík legyen.
  • Csatlakoztassa a vezetékeket a mellékelt rajz szerint.
  • Rögzítse biztonságosan a joystick kapcsolót a rögzítési felületre.
  • Óvatosan vezesse el a vezetékeket a sérülések elkerülése érdekében.
  • Csatlakoztassa a joystick kapcsolót a vezérelt berendezéshez vagy rendszerhez.
  • A telepítés befejezése előtt tesztelje a joystick kapcsoló működését.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni, amikor kiválasztom a joystick kapcsolókat az alkalmazásomhoz?

A főbb tényezők közé tartozik a funkcionalitás, a tartósság, az elektromos besorolás, a rögzítés és a méret.

Hogyan kell tisztítani ezeket a joystick kapcsolókat?

  • Húzza ki az áramforrást a biztonság érdekében a tisztítás során.
  • Sűrített levegővel fújja el a port és a törmeléket a joystick kapcsolók körül.
  • Óvatosan törölje le a kapcsolókat enyhe tisztítóoldattal vagy izopropil-alkohollal megnedvesített nedves ruhával vagy pamut törlővel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?