SPEEDAIRE Légkalapácsok, közepes teljesítményű


Szűrő
Arbor lyuk: 7 / 8 " , Kipufogó típusa: Front , Szabad sebesség: 16,000 rpm , Fogantyú anyaga: Alumínium , Fogantyú típusa: Pisztoly , Ház anyaga: Alumínium , HP: 0.4 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Párna mérete: 5.5 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Szár mérete: 0.401 " , Szár típusa: Round , Gázkar: Gomb , Változó sebesség: Igen
StílusModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
12V729
1 / 4 "2280010.0Ipari6.5 "€405.86
B
21AC10
1 / 4 "NPT420008általános9"€77.72
C
21AC12
1 / 4 "NPT3.632007általános6.75 "€138.48
D
21AC14
1 / 4 "NPT4.132007általános6.75 "€52.50
E
21AC11
1 / 4 "NPT432007általános6.75 "€196.82
F
21AC13
1 / 4 "NPT2.821008Ipari11 "€769.84

Légkalapácsok, közepes teljesítményű

A Speedaire légüzemű kalapácsokat vésők és felületek ütésére használják nehéz anyagok eltávolításához és bontási munkákhoz. Ezek a levegővel hajtott kalapácsok pisztolymarkolattal rendelkeznek, amely a csövet derékszögbe állítja a markolathoz képest, így a felhasználók kezelhetik a fúrófejre kifejtett nyomást, és a szerszámot különféle pozíciókban rögzíthetik függőleges és vízszintes felületeken. Kioldókapcsolóval rendelkeznek, amely aktiválja a szerszámot. Válasszon a léghajtású kalapácsok kínálatából, amelyek 6.5, 6.75, 9 és 11 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?