VESTIL S-62-FF fix motoros emelő targonca, 62 hüvelykes megemelt | AG7 MÉG

VESTIL S-62-FF fix motoros emelő targonca, 62 hüvelyk megemelt

Tétel: AG7YET Modell: S-62-FF
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,601.45 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Akkumulátor(2)12V DC
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekFekete sárga
Hajtsa meg Caster Dia.10 "
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 8 "
Villa hossza42 "
Villa szélessége5.9 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője3.125 "
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége3 3 / 8 "
Magasság81.88 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Hossz67.31 "
Emelési magasság max.62 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság3 3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság40.12 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság3.38 "
Min. Villák közötti szélesség26.75 "
Min. Szélesség a lábak között26.75 "
motor típusaDC 24V
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
Meghajtó görgő száma1
Az első görgő száma2
Stabilizátor görgő száma2
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásAkkumulátor működik
Emelt magasság62 "
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Stabilizátor Caster Dia.4"
Stabilizátor görgő szélessége2 1 / 4 "
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között2000 lbs.
Feszültség24V
Kerék anyagaPoli-acél
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 493.2
Hajó magassága (cm)207.96
Hajó hossza (cm)170.97
Hajószélesség (cm)67.95
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHajtsa meg Caster Dia.Hajtsa meg a görgő szélességétEmelési magasság max.Max. Utazási távolságMax. Szélesség a lábak közöttMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességÁr
VESTIL S-118-AA Állítható motoros emelő targonca, 118 hüvelyk megemelt | AG7YDY S-118-AA69 "10 "3"118 "115.875 "50 "2.13 "8"€15,278.74
ajánlatkérés
VESTIL S-118-FF rögzített motoros emelő targonca, 118 hüvelykes megemelt | AG7YEB S-118-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "118 "114.625 "-3.38 "26.75 "€14,282.25
ajánlatkérés
VESTIL S-150-AA Állítható motoros emelő targonca, 150 hüvelyk megemelt | AG7YEE S-150-AA68.88 "9 7 / 8 "3 1 / 8 "150 "147.875 "57.88 "2.13 "8.38 "€16,521.54
ajánlatkérés
VESTIL S-62-AA Adjust motoros emelő targonca, 62 hüvelyk megemelt | AG7YEQ S-62-AA69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"€14,242.14
ajánlatkérés
VESTIL S-62-FA fix targonca, 62 hüvelykes emelt magasság | AG7YER S-62-FA67.31 "10 "3 3 / 8 "62 "59.5 "50 "2.5 "26.75 "€12,754.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-62-FF fix motoros emelő targonca, 62 hüvelyk megemelt
€14,601.45 /Mértékegység