VESTIL S-150-AA Állítható motoros emelő targonca, 150 hüvelyk megemelt

Tétel: AG7YEE Modell: S-150-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,991.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacker
Állítható villákIgen
Állítható lábakIgen
Akkumulátor(2)12V DC
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség12V
Kapacitás2000 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Charger24V DC
Töltő feszültsége24V DC
színekFekete sárga
Hajtsa meg Caster Dia.9 7 / 8 "
Hajtsa meg a görgő szélességét3 1 / 8 "
Villa hossza42 "
Villa szélessége4"
Villa szélességi tartomány8 3/8 "- 26 3/4"
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője4"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2.9 "
Magasság171.81 "
HP2 hp
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb szélessége4"
Láb szélességi tartomány49 1/4 "- 57 7/8"
Hossz68.88 "
Emelési magasság max.150 "
Terhelhetőség2000 lbs.
Csökkentett magasság2 1 / 8 "
AnyagAcél
Max. Utazási távolság147.875 "
Max. Villák közötti szélesség26.75 "
Max. Szélesség a lábak között57.88 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Emelési magasság2.13 "
Min. Villák közötti szélesség8.38 "
Min. Szélesség a lábak között49.25 "
motor típusaDC 24V
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
Meghajtó görgő száma1
Az első görgő száma2
Stabilizátor görgő száma2
Működés teljes feltöltéssel3-4 óra.
Teljes feltöltéssel működik szakaszos használat esetén8 óra.
FázisNem alkalmazható
ÁramforrásAkkumulátor működik
Emelt magasság150 "
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Stabilizátor Caster Dia.3"
Stabilizátor görgő szélessége1 7 / 16 "
Egyenletes kapacitás 0" és 62" között2000 lbs.
Egyenletes kapacitás 118" és 137" között1000 lbs.
Egyenletes kapacitás 137" és 150" között750 lbs.
Egyenletes kapacitás 62" és 118" között1500 lbs.
Feszültség24V
Kerék anyagaPoli-acél
Szélesség57.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 580.5
Hajó magassága (cm)436.4
Hajó hossza (cm)174.94
Hajószélesség (cm)147
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHajtsa meg Caster Dia.Hajtsa meg a görgő szélességétEmelési magasság max.Max. Utazási távolságMax. Szélesség a lábak közöttMin. Emelési magasságMin. Villák közötti szélességÁr
VESTIL S-118-AA Állítható motoros emelő targonca, 118 hüvelyk megemelt | AG7YDY S-118-AA69 "10 "3"118 "115.875 "50 "2.13 "8"€15,278.74
ajánlatkérés
VESTIL S-118-FF rögzített motoros emelő targonca, 118 hüvelykes megemelt | AG7YEB S-118-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "118 "114.625 "-3.38 "26.75 "€14,282.25
ajánlatkérés
VESTIL S-62-AA Adjust motoros emelő targonca, 62 hüvelyk megemelt | AG7YEQ S-62-AA69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"€14,242.14
ajánlatkérés
VESTIL S-62-FA fix targonca, 62 hüvelykes emelt magasság | AG7YER S-62-FA67.31 "10 "3 3 / 8 "62 "59.5 "50 "2.5 "26.75 "€12,754.52
ajánlatkérés
VESTIL S-62-FF fix motoros emelő targonca, 62 hüvelykes megemelt | AG7 MÉG S-62-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "62 "40.12 "-3.38 "26.75 "€12,067.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL S-150-AA Állítható motoros emelő targonca, 150 hüvelyk megemelt
€19,991.06 /Mértékegység