Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátortöltő áramerőssége: 12A , Bővített akkumulátor kapacitás: 1300 lbs. , Manuálisan bővített kapacitás: 600 lbs. , Kapacitás visszahúzva: 1500 lbs. , Görgő anyaga: Poly acélon , Szín: Sárga , Kábel feszültség: 115V AC , Hajtómotor: 24V DC, 0.7KW , Kiterjesztett emelési tartomány: 97 " , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő szélessége: 2" , Furat típusa: Kézi kiterjesztés , láb szélessége: 43 3/4 "- 58 11/16" , Hossz: 107.5 " , Emelőmotor teljesítménye: 24V DC , Teheremelési sebesség: 0.5 sec. , Emelési sebesség terheletlen: 0.7 sec. , Csökkentse le a sebességet terhelés mellett: 0.75 sec. , Alacsonyabb sebesség terhelés nélkül: 0.25 sec. , Anyaga: Acél , Max. Magasságú daru meghosszabbítva: 110 " , Max. Lábak hossza kinyújtva: 103 1 / 8 " , Max. Terhelhetőség teljes bővítésnél: 400 lbs. , Min. Szolgáltatás díjonként: 8 óra. , Elemek száma: 2 , Görgők száma: 5 , Hordozható: Igen , Hátsó görgő anyaga: Poly acélon , Behúzott kapacitás: 2500 lbs. , Behúzott emelési tartomány: 44 1 / 4 " , Lyukak közötti hely: 8" , Egyenletes kapacitású akkumulátor meghosszabbítva: 800 lbs. , Egységes kapacitás manuálisan bővítve: 400 lbs. , Feszültség: 24V DC , Lábak közötti szélesség: 23 "hogy 28"