VESTIL EPFC-CB-15 ellensúlyozó padlódaru, elektromos hajtású | CE3DBL

VESTIL EPFC-CB-15 ellensúlyos padlódaru, elektromos meghajtású

Tétel: CE3DBL Modell: EPFC-CB-15
€21,404.83 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlódaruk
Akkumulátor típus24V / 12A
Kapacitás1500 lbs.
Kapacitás visszahúzva1500 lbs.
színekSárga
Kábel feszültség115V AC
Hajtómotor24V DC, 0.7KW
Bővített emelési tartomány97 "
Első görgő átmérője6"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Magasság68.38 "
Hossz107.5 "
Lift Motor Power24V DC
Emelési sebesség terhelve0.5 sec.
Emelési sebesség tehermentes0.7 sec.
Csökkentse a sebességet terhelés mellett0.75 sec.
Alacsonyabb sebesség terhelés nélkül0.25 sec.
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel105 "
Max. Boom Length97 "
Max. Terhelhetőség1500 lbs.
Max. Terhelhetőség teljes kiterjesztéssel400 lbs.
Min. Szolgáltatás díjonként8 óra.
Az elemek száma2
Görgők száma5
HordozhatóIgen
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége1.38 "
Behúzott emelési tartomány44 1 / 4 "
Egyenletes kapacitású akkumulátor meghosszabbítva800 lbs.
Egységes kapacitás manuálisan bővítve400 lbs.
Szélesség33.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselAkkumulátor típusKapacitásMax. Boom LengthÁramforrásHátsó görgő szélességeSzélességMélységÁr
VESTIL EPFC-25 elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás | AG7RPL EPFC-25110 "12V600 lbs.103.13 "Akkumulátor működik1.38 "30 "79.5 "€13,945.78
ajánlatkérés
VESTIL EPFC-25-AA állítható elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Akkumulátor működik1.375 "43.75 "79.125 "€17,834.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPFC-CB-15 ellensúlyos padlódaru, elektromos meghajtású
€21,404.83 /Mértékegység