DART CONTROLS PU sorozatú sebességkódolók


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kábelhosszúság: 6 ft. , Kábel típusa: Gumikabát , Vezeték típusa: 3 huzal 18 AWG , Építkezés: Öntött Santoprene gumi ház , Funkció: Az áramló süllyedő négyzethullámú impulzusokat biztosítja annak az egységnek a tengely fordulatszámához viszonyítva, amelyhez szerelik , Bemeneti feszültség: 4.5–24 VDC , Max. Erősítők: 50mA , Max. FORDULAT: 5000 , Beépítési: A felszedő rögzítőelemek # 10-32-es csavarral közvetlenül a motor tengelyére figyelnek , Feszültség: 4.5–30 VDC
StílusModellAlkalmazás KörnyezetTételMűködési hőmérséklet.teljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
PU-20E
-Impulzusgenerátor-10-45 ° C-€273.17
B
PU-40E
-Impulzusgenerátor-10-45 C fok-€223.42
A
PU-2E
-Impulzusgenerátor-10-45 ° C-€221.32
C
PU-4E
szobaiEncoder-2 Impulzus/Forradalom€351.35
ajánlatkérés
C
PU-2R
KültérEncoder-1 Impulzus/Forradalom€413.72
ajánlatkérés
C
PU-4R
KültérEncoder-2 Impulzus/Forradalom€413.72
ajánlatkérés
C
PU-20R
KültérEncoder-10 Impulzus/Forradalom€413.72
ajánlatkérés
C
PU-40R
KültérEncoder-20 Impulzus/Forradalom€413.72
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?