VESTIL EPFC-25-AA állítható elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás | AG7RPM

VESTIL EPFC-25-AA állítható elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7RPM Típus: EPFC-25-AA
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€17,834.21 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlódaru
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltőáram12A
Akkumulátor típus12V
Kapacitás600 lbs.
Az akkumulátor kapacitása meghosszabbítva1300 lbs.
Kapacitás manuálisan bővítve600 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Charger24 V
színekSárga
Kábel feszültség115V AC
Mélység79.125 "
Első görgő átmérője6"
Első görgő szélessége2"
Az első kerék átmérője6"
Az első kerék szélessége2"
Magasság67 "
Lyuk típusaKézi kiterjesztés
Láb szélessége43 3/4 "- 58 11/16"
Hossz80 "
Emelési tartomány44 1/4 "- 97"
Emelési sebesség0.5 mp. (Terheléssel), 0.7 mp. (Teher nélkül)
Emelési sebesség terhelve0.5 sec.
Emelési sebesség tehermentes0.7 sec.
Terhelhetőség2500 lbs.
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel110 "
Max. Boom Length103.125 "
Max. Magasságú daru meghosszabbítva110 "
Max. Hossz Lábak kinyújtva103 1 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szolgáltatás díjonként8 óra.
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
Lyukak száma3
A rögzítő furatok száma3
HordozhatóIgen
ÁramforrásAkkumulátor működik
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő szélessége1.375 "
Hátsó kerék átmérője3"
Hátsó kerék szélessége1.38 "
Visszahúzott kapacitás2500 lbs.
Lyukak közötti tér8"
Feszültség24V DC
Szélesség43.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 494.1
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8427900000
Származási országCN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Vannak-e karbantartási követelmények a daru akkumulátorrendszerére vonatkozóan?

V. A rendszeres karbantartás, például az akkumulátor folyadékszintjének ellenőrzése és feltöltése, valamint a megfelelő töltés biztosítása elengedhetetlen az ólomsav mélyciklusú akkumulátorok hosszú élettartamához és teljesítményéhez. A beépített akkumulátortöltő leegyszerűsíti a töltési folyamatot.

K. Hogyan működik az akkumulátor töltöttségi szintmérője?

V. Az akkumulátor töltöttségi szintmérője a daru akkumulátorainak töltöttségi állapotát mutatja. Ez egy kritikus funkció az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez, és biztosítja, hogy a daru ne fogyjon le működés közben, megelőzve a váratlan leállásokat.

K. Milyen előnyei vannak az elektromos meghajtású daru használatának a kézi meghajtású darukhoz képest?

A. Az elektromos meghajtású daruk csökkentik a kezelők fizikai megterhelését és javítják a termelékenységet. Különösen hasznosak nehéz vagy kényelmetlen terhek kezelésekor, elősegítve a munkahely biztonságát és hatékonyságát.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselAkkumulátor típusKapacitásMax. Boom LengthÁramforrásHátsó görgő szélességeSzélességMélységÁr
VESTIL EPFC-25 elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás | AG7RPL EPFC-25110 "12V600 lbs.103.13 "Akkumulátor működik1.38 "30 "79.5 "€13,945.78
ajánlatkérés
VESTIL EPFC-CB-15 ellensúlyozó padlódaru, elektromos hajtású | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 lbs.97 "Elektromos vezeték nélküli1.38 "33.88 "-€17,689.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPFC-25-AA állítható elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás
€17,834.21 /Mértékegység