SQUARE D QO sorozatú miniatűr megszakítók, dugaszolható


Szűrő
LEVEGŐ @ 48VDC: 5kA , Mélység: 2.91 "
StílusModellMax. VezetékméretAC feszültség besorolásaLÉG @ 120VACMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásSzélességLÉG @ 240VACÁr (ÁFA nélkül)
A
QO260
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€45.04
B
QO140
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Csavaros szorító0.75 "10kA€19.97
C
QO135
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG1Csavaros szorító0.75 "-€23.36
D
QO360VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül2.25 "-€354.79
A
QO250
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€45.04
E
QO3601021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül3"-€659.88
A
QO260VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül1.5 "-€160.24
F
QO2601021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül2.25 "-€538.93
F
QO2401021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül2.25 "-€538.93
G
QO150
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Dobozfül0.75 "10kA€19.97
A
QO240
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€45.04
A
QO245
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül1.5 "-€49.87
D
QO370VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül2.25 "-€475.83
H
QO3701021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül3"-€906.53
I
QO350
2 AWG240 VAC10kA8 AWG3Dobozfül2.25 "10kA€141.77
D
QO340VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül2.25 "-€354.79
A
QO240VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül1.5 "-€160.24
A
QO270
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€104.08
E
QO3501021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül3"-€669.62
C
QO160
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Dobozfül0.75 "10kA€19.97
J
QO170
2 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Dobozfül0.75 "10kA€37.25
H
QO3401021
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül3"-€669.62
A
QO250VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül1.5 "-€160.24
A
QO270VH
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül1.5 "-€239.60
K
QO345
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül2.25 "-€151.00
F
QO2701021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül2.25 "-€659.88
L
QO370
2 AWG240 VAC10kA8 AWG3Dobozfül2.25 "10kA€188.27
D
QO350VH
2 AWG240 VAC-8 AWG3Dobozfül2.25 "-€354.79
F
QO2501021
2 AWG120 / 240 VAC-8 AWG2Dobozfül2.25 "-€538.93
M
QO335
2 AWG240 VAC-8 AWG3Csavaros szorító2.25 "-€151.00
N
QO380
2/0240 VAC10kA4 AWG3Dobozfül2.25 "10kA€199.88
O
QO280
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€126.78
P
QO2100
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Csavaros szorító1.5 "10kA€125.68
Q
QO390
2/0240 VAC10kA4 AWG3Dobozfül2.25 "10kA€199.88
P
QO2110
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€258.91
O
QO290
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€126.78
R
QO3100
2/0240 VAC-4 AWG3Dobozfül2.25 "-€188.27
S
QO2125
2/0120 / 240 VAC10kA4 AWG2Dobozfül1.5 "10kA€199.88
P
QO290VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Dobozfül1.5 "-€258.91
T
QO21001021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Dobozfül2.25 "-€659.88
P
QO280VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Dobozfül1.5 "-€258.91
U
QO380VH
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Dobozfül2.25 "-€872.20
V
QO31001021
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Dobozfül3"-€961.92
T
QO2801021
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Dobozfül2.25 "-€659.88
W
QO3801021
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Dobozfül3"-€830.00
U
QO3100VH
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Dobozfül2.25 "-€462.02
P
QO2100VH
2/0 AWG120 / 240 VAC-4 AWG2Dobozfül1.5 "-€262.38
U
QO390VH
2/0 AWG240 VAC-4 AWG3Dobozfül2.25 "-€462.02
X
QO2301021
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Csavaros szorító2.25 "-€538.93
Y
QO220
8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG2Csavaros szorító1.5 "10kA€42.76
Z
QO330VH
8 AWG240 VAC22kA14 AWG3Csavaros szorító2.25 "22kA€336.41
Z
QO325VH
8 AWG240 VAC-14 AWG3Csavaros szorító2.25 "-€610.52
A1
QO1151021
8 AWG120 VAC-14 AWG1Csavaros szorító1.5 "-€427.29
B1
QO125
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG1Csavaros szorító0.75 "-€19.13
Z
QO315VH
8 AWG240 VAC-14 AWG3Csavaros szorító2.25 "-€610.52
C1
QO120AFI
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG1Csavaros szorító0.75 "-€151.00
D1
QO230PL
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Csavaros szorító1.5 "-€1,072.75
E1
QO230
8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG2Csavaros szorító1.5 "10kA€42.76
X
QO2251021
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Csavaros szorító2.25 "-€535.54
A1
QO1101021
8 AWG120 VAC-14 AWG1Csavaros szorító1.5 "-€372.49
X
QO2151021
8 AWG120 / 240 VAC-14 AWG2Csavaros szorító2.25 "-€538.93

QO sorozatú miniatűr megszakítók, dugaszolható

A Square D QO sorozatú miniatűr megszakítók HACR és kapcsolóüzemű névleges dugaszolható megszakítók, amelyek 120/240 VAC feszültség mellett működnek 10 kA vagy 22 kA megszakítási kapacitással. QO terhelésközpontokban, CSED-ekben és NQOD panelekben használják túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemre. Ezek az UL listán szereplő és CSA tanúsítvánnyal rendelkező megszakítók egy Visi-Trip jelzővel rendelkeznek a kioldás vizuális jelzésére, mivel a fogantyú középső helyzetbe pattan és a fül csatlakozóinál 14 AWG és 300 kcmil közötti huzalok befogadására szolgál. Ezek a megszakítók AFCI, HIC, nagy mágneses, PowerLink, sönt kioldás, standard és tandem kioldás opciókban állnak rendelkezésre, hosszú távú, azonnali vagy mindkét LI kioldási funkcióval. Ezek a dugaszolható megszakítók 1, 2 és 3 pólusú konfigurációban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?