VESTIL EPFC-25 elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7RPL Modell: EPFC-25
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€16,874.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlódaru
Elemek mellékelveIgen
Akkumulátor töltőáram12A
Akkumulátor típus12V
Kapacitás600 lbs.
Az akkumulátor kapacitása meghosszabbítva1300 lbs.
Kapacitás manuálisan bővítve600 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
Charger24 V
színekSárga
Kábel feszültség115V AC
Mélység79.5 "
Első görgő átmérője6"
Első görgő szélessége2"
Az első kerék átmérője6"
Az első kerék szélessége2"
Magasság66.38 "
Lyuk típusaKézi kiterjesztés
Hossz80 "
Emelési tartomány44 1/4 "- 94"
Emelési sebesség0.5 mp. (Terheléssel), 0.7 mp. (Teher nélkül)
Emelési sebesség terhelve0.5 sec.
Emelési sebesség tehermentes0.7 sec.
Terhelhetőség2500 font.
AnyagAcél
Max. Gém magassága teljes kiterjesztéssel110 "
Max. Boom Length103.13 "
Max. Magasságú daru meghosszabbítva110 "
Max. Hossz Lábak kinyújtva103 1 / 8 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Szolgáltatás díjonként8 óra.
motor feszültség24V DC
Az elemek száma2
Görgők száma5
Lyukak száma3
A rögzítő furatok száma3
HordozhatóIgen
ÁramforrásAkkumulátor működik
Hátsó görgő átmérője3"
Hátsó görgő szélessége1.38 "
Hátsó kerék átmérője3"
Hátsó kerék szélessége1.38 "
Visszahúzott kapacitás2500 lbs.
Lyukak közötti tér8"
Feszültség24V DC
Szélesség30 "
Lábak közötti szélesség23 "hogy 28"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 447.75
Hajó magassága (cm)160.02
Hajó hossza (cm)203.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8427900000
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a gém szöge teljesen kinyújtott állapotban?

V. Teljesen kinyújtott állapotban a gém 50 fokos szöget zár be.

K. Mit kell ellenőriznie a kezelőnek a daru berakodása előtt?

A.

  • Ellenőrizze, hogy a teher egyenletesen oszlik el és biztonságosan rögzítve van-e.
  • Győződjön meg arról, hogy a daru vízszintes felületen működik.
  • Ügyeljen arra, hogy a szállítási távolság rövid legyen. Minél nagyobb a távolság, annál nagyobb a sérülés vagy a hajtásrendszer túlzott kopásának lehetősége.

K. Hogyan kell karbantartani a Vestil EPFC elektromos meghajtású padlódarut?

A.

  • Kapcsolja ki az áramellátást, mielőtt az egységen dolgozik, engedje le a gémet, és ellenőrizze, hogy a fékek be vannak-e kapcsolva és megfelelően működnek.
  • Emelje le a teherautó kerekeit, hogy a helyén maradjon. Az elektromos rendszeren végzett munka előtt válassza le az akkumulátorokat.
  • Vizsgálja meg az elektromos vezetékeket kopások és egyéb hibák szempontjából. Vizsgálja meg az elemeket, hogy nincs-e benne szivárgás és korrózió.
  • Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizni kell az elektrolit szintjét. A szintet fél hüvelykkel a lemezek felett kell tartani. Ne töltse túl.
  • Minden nap végén töltse fel az akkumulátort.
  • Használaton kívül az akkumulátort hetente legalább egyszer fel kell tölteni.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Gém magassága teljes kiterjesztésselAkkumulátor típusKapacitásMax. Boom LengthÁramforrásHátsó görgő szélességeSzélességMélységÁr
VESTIL EPFC-25-AA állítható elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás | AG7RPM EPFC-25-AA110 "12V600 lbs.103.125 "Akkumulátor működik1.375 "43.75 "79.125 "€17,834.21
VESTIL EPFC-CB-15 ellensúlyozó padlódaru, elektromos hajtású | CE3DBL EPFC-CB-15105 "24V / 12A1500 lbs.97 "Elektromos vezeték nélküli1.38 "33.88 "-€17,689.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPFC-25 elektromos meghajtású padlódaru, 2500 Lb. Kapacitás
€16,874.39 /Mértékegység