VESTIL ATP sorozatú alumínium futófelületű platós teherautók, egyetlen fogantyúval


Szűrő
Caster Dia .: 6" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 1 5 / 8 " , Magába foglalja: Fogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők , Terhelhetőség: 3600 lbs. , Anyaga: Alumínium , Max. Platform magasság: 10.25 " , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Teljes magasság: 39.25 " , Platform magasság: 10.25 " , Platform anyaga: Alumínium , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellFedélzet hosszaFedélzeti magasságFedélzet szélességeStatikus kapacitásszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
ATP-C-2436
36 "10 1 / 4 "24 "-Ezüst€862.69
B
ATP-C-3048
48 "10 1 / 4 "30 "-Ezüst€1,351.19
C
ATP-C-2448
48 "10 1 / 4 "24 "-Ezüst€1,096.46
D
ATP-C-2460
60 "10 1 / 4 "24 "-Ezüst-
ajánlatkérés
E
ATP-C-3060
60 "10 1 / 4 "30 "-Ezüst€1,399.68
F
ATP-C-3672
72 "10 1 / 4 "36 "-Ezüst€1,635.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?