VESTIL ATP-C-2460 platós teherautó, futófelület, 24 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium | MÁJUS AG7

VESTIL ATP-C-2460 platós teherautó, futófelület, 24 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium

Tétel: AG7MAY Modell: ATP-C-2460

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Caster Dia.6"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1 5 / 8 "
színekEzüst
Fedélzeti magasság10 1 / 4 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzet szélessége24 "
Első görgő átmérője6"
Magasság39.25 "
TartalmazzaFogantyú, (2) merev görgők és (2) forgatható görgők
Terhelhetőség3600 lbs.
AnyagAlumínium
Max. Platform magasság10.25 "
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság39.25 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
A platform magassága10.25 "
Peronhossz60 "
Platform anyagaAlumínium
Platform szélesség24 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője6"
Statikus kapacitás3600 lbs.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.65
Hajó magassága (cm)99.7
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaFedélzeti magasságFedélzet szélességeStatikus kapacitásszínekÁr
VESTIL ATP-C-2436 platós teherautó, futófelület, 24 x 36 hüvelykes, ezüst, alumínium | AG7MAU ATP-C-243636 "10 1 / 4 "24 "-Ezüst€862.69
VESTIL ATP-C-2448 platós teherautó, futófelület, 24 x 48 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MAW ATP-C-244848 "10 1 / 4 "24 "-Ezüst€1,096.47
VESTIL ATP-C-3048 platós teherautó, futófelület, 30 x 48 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MBA ATP-C-304848 "10 1 / 4 "30 "-Ezüst€1,351.18
VESTIL ATP-C-3060 platós teherautó, futófelület, 30 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MBC ATP-C-306060 "10 1 / 4 "30 "-Ezüst€1,399.68
VESTIL ATP-C-3672 platós teherautó, futófelület, 36 x 72 hüvelyk, ezüst, alumínium | AG7MBE ATP-C-367272 "10 1 / 4 "36 "-Ezüst€1,351.54
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ATP-C-2460 platós teherautó, futófelület, 24 x 60 hüvelyk, ezüst, alumínium