SQUARE D MJA sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 8.1 " , Keret méret: M , Magasság: 12.9 " , Max. Vezeték mérete: 500 kcmil , Min. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Beépítési: Paneltartó , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Dobozfül , Utazás típusa: Elektronikus , Szélesség: 8.3 "
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MJA36300
300€18,049.60
A
MJA36350
350€19,547.26
A
MJA36400
400€11,349.11
A
MJA36450
450€20,832.85
A
MJA36500
500€11,349.11
A
MJA36600
600€11,349.11
B
MJA36700
700€24,243.78
A
MJA36800
800€11,935.82

MJA sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D MJA sorozatú öntött házas megszakítóit kereskedelmi létesítményekben, ipari üzemekben, adatközpontokban és intézményi épületekben használják az elektromos rendszerek túláram és rövidzárlat elleni megbízható védelme érdekében. Ezek pólusú, 3 fázisú konfigurációval rendelkeznek, felcsavarozható kapocs kialakítással a fokozott biztonság és biztonságos csatlakozás érdekében. Ezek a szabványos megszakítók elektronikus kioldással rendelkeznek az LSI (hosszú idejű, rövid idejű és azonnali) kioldási funkciókhoz. 300A és 800A közötti áramerősséget kínálnak. Ezek a megszakítóegységek továbbá vezeték- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve, amelyek 500 Kcmil-től 3 AWG-ig terjedő méretű réz/alumíniumhuzalok fogadására szolgálnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?