START INTERNATIONAL TBC50 sorozat, nagy teljesítményű elektromos vágók


Szűrő
Pontosság: +/- 1 mm , Vágási pontosság: +/- 0.04 " , Max. tekercs átmérője: 18 " , Max. Külső átm.: 18 " , Szalag szélessége: 7.87 "
StílusModellFeszültségVágási hosszaElőtolás sebességeSzélességMagasságTételHosszMax. Vágási szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TBC50HW
-0.60–328 ”21 hüvelyk/sec.--Cutter-2.76 "€11,771.18
ajánlatkérés
B
TBC50R
-----Cutter--€10,593.08
ajánlatkérés
C
TBC50H
120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,250.71
D
TBC50
120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.19 "13 "Nem ragasztó anyagvágó17 "4.33 "€8,174.73
E
TBC50HX
120 / 230 VAC1.57–984 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "1.18 "€16,683.81
F
TBC50S
120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem ragasztó anyagvágó20 "4.33 "€11,434.60
G
TBC50SH
120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.16 "16 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,802.37
H
TBC50LH
120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Nem ragasztó anyagvágó20 "-€16,767.39
H
TBC50LH / Air
120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Pneumatikus, nem tapadó anyagvágó20 "-€19,129.82

TBC50 sorozat, nagy teljesítményű elektromos vágók

  • Vágási hossz (9999mm)
  • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
  • Max. Vágási szélesség (4.33 ")

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?