START INTERNATIONAL TBC50HW Anyagvágó, 0.60 hüvelyk és 328 láb közötti vágási hossz, 2.76 hüvelyk max. Vágási szélesség | CH9KRM

START INTERNATIONAL TBC50HW anyagvágó, 0.60 hüvelyk és 328 láb közötti vágási hossz, 2.76 hüvelyk max. Vágási szélesség

Tétel: CH9KRM Modell: TBC50HW
€11,771.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCutter
Vágási hossza0.60–328 ”
Előtolás sebessége21 hüvelyk/sec.
Max. Vágási szélesség2.76 "
Max. Külső vastagság0.75 "
Max. Tekercs átmérője18 "

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségVágási hosszaElőtolás sebességeSzélességMagasságTételHosszMax. Vágási szélességÁr
START NEMZETKÖZI TBC50 Tapadatlan vágógép Hd 4.33 In | AA3FVK 11J935 TBC50120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.19 "13 "Nem ragasztó anyagvágó17 "4.33 "€8,174.74
START NEMZETKÖZI TBC50H Nem ragasztó Hot Cutter Hd | AA3FVL 11J936 TBC50H120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,250.70
START NEMZETKÖZI TBC50HX Nem ragasztó anyagú, angyalozott forró maró | AA3FVM 11J937 TBC50HX120 / 230 VAC1.57–984 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "1.18 "€16,683.81
START INTERNATIONAL TBC50LH Nem tapadó, széles anyagú vágó, 4.33 hüvelyk | AA3FVN 11J938 TBC50LH120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Nem ragasztó anyagvágó20 "-€16,767.39
START INTERNATIONAL TBC50LH/levegő pneumatikus, nem tapadó anyagvágó 4.33 hüvelykes | AA3FVP 11J940 TBC50LH / Air120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Pneumatikus, nem tapadó anyagvágó20 "-€19,129.82
START INTERNATIONAL TBC50S Nem tapadó anyagvágó 4.33 hüvelykes érzékelővel | AA3FVQ 11J942 TBC50S120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem ragasztó anyagvágó20 "4.33 "€11,434.60
START NEMZETKÖZI TBC50SH Ragasztó nélküli vágógép fotoszenzorral | AA3FVR 11J943 TBC50SH120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.16 "16 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,802.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TBC50HW anyagvágó, 0.60 hüvelyk és 328 láb közötti vágási hossz, 2.76 hüvelyk max. Vágási szélesség
€11,771.18 /Mértékegység