START NEMZETKÖZI TBC50H Nem ragasztó Hot Cutter Hd | AA3FVL 11J936

START INTERNATIONAL TBC50H Nem tapadó melegvágó Hd

Raktáron
Tétel: AA3FVL Modell: TBC50HKereszthivatkozás: 11J936

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,250.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem tapadó forró anyagvágó
Pontosság+/- 1 mm
Vágott stílusForró vágó
Vágási hossza0.60–394 ”
Előtolás sebessége21 hüvelyk/sec.
Magasság13 "
Hossz20 "
Max. Vágási szélesség3.54 "
Max. Külső vastagság0.25 "
Max. Roll kívül Dia.18 "
Vastagság0.25 "/ 6 mm
Feszültség120 / 230 VAC
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.05
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8422409160
Származási országKR

Termék részletek:

    • Vágási hossz (9999mm)
    • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
    • Max. Vágási szélesség (3.54 ")

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségVágási hosszaElőtolás sebességeSzélességMagasságTételHosszMax. Vágási szélességÁr
START NEMZETKÖZI TBC50 Tapadatlan vágógép Hd 4.33 In | AA3FVK 11J935 TBC50120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.19 "13 "Nem ragasztó anyagvágó17 "4.33 "€8,174.74
START NEMZETKÖZI TBC50HX Nem ragasztó anyagú, angyalozott forró maró | AA3FVM 11J937 TBC50HX120 / 230 VAC1.57–984 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "1.18 "€16,683.81
START INTERNATIONAL TBC50LH Nem tapadó, széles anyagú vágó, 4.33 hüvelyk | AA3FVN 11J938 TBC50LH120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Nem ragasztó anyagvágó20 "-€16,767.39
START INTERNATIONAL TBC50LH/levegő pneumatikus, nem tapadó anyagvágó 4.33 hüvelykes | AA3FVP 11J940 TBC50LH / Air120V0.6–394 ”26 db/perc27 "37 "Pneumatikus, nem tapadó anyagvágó20 "-€19,129.82
START INTERNATIONAL TBC50S Nem tapadó anyagvágó 4.33 hüvelykes érzékelővel | AA3FVQ 11J942 TBC50S120 / 230 VAC0.04–394 ”21 hüvelyk/sec.15 "13 "Nem ragasztó anyagvágó20 "4.33 "€11,434.60
START NEMZETKÖZI TBC50SH Ragasztó nélküli vágógép fotoszenzorral | AA3FVR 11J943 TBC50SH120 / 230 VAC0.60–394 ”21 hüvelyk/sec.16 "16 "Nem tapadó forró anyagvágó20 "3.54 "€11,802.38
START INTERNATIONAL TBC50HW Anyagvágó, 0.60 hüvelyk és 328 láb közötti vágási hossz, 2.76 hüvelyk max. Vágási szélesség | CH9KRM TBC50HW-0.60–328 ”21 hüvelyk/sec.--Cutter-2.76 "€9,728.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL TBC50H Nem tapadó melegvágó Hd
€11,250.70 /Mértékegység