TYGON Ezüst-ftalátmentes antimikrobiális csövek


A Tygon-ftalát-mentes antimikrobiális csöveket élelmiszer- és italadagoláshoz, víztisztításhoz, vegyszerszállításhoz, jéggépekhez és tejtermékek feldolgozásához használják.

Szűrő
Keménység: A part: 72 , Temp. Hatótávolság: -47 fok F - 160 fok. F , A cső anyaga: Poliolefin/PVC , Típus: Antimikrobiális
StílusModellBelül Dia.Dia kívül.FalvastagságBurst nyomásMax. Nyomás
A
AS600038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi
ajánlatkérés
A
AS600017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi
ajánlatkérés
A
AS600007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi
ajánlatkérés
A
AS600027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi
ajánlatkérés
A
AS600012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a csövek bioalapú kialakításúak, amelyek javítják a szennyeződések elleni védekezést, valamint csökkentik a környezeti hatásokat és az egészségügyi problémákat.
  • A belső felületükön ezüst alapú vegyületet tartalmaznak, így hatékonyak a mikroorganizmusok széles spektrumával szemben, amelyek biológiai szennyeződést és egyéb esztétikai problémákat okoznak.
  • A csövek külső átmérője az ezüstalapú vegyülettel is formálható olyan esetekben, amikor a baktériumok felhalmozódása aggodalomra ad okot.

Szabványok és jóváhagyások

  • FDA 21 CFR
  • NSF 51.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az NSF?

Az NSF tanúsítvány biztosítja, hogy a termékek megfeleljenek a szigorú közegészségvédelmi szabványoknak.

Mi a célja az antimikrobiális polimereknek?

Az AlphaSant, az antimikrobiális polimert különböző szinten adják a jóváhagyott anyagokhoz, hogy fungisztatikus, bakteriosztatikus és algisztatikus tulajdonságokat kölcsönözzenek az anyagnak és a végtermékeknek. Az antimikrobiális polimerek magas hőmérsékleti stabilitást és alacsony színképződést is biztosítanak.

Miért kell a csövet védeni a mikrobák ellen?

A mikrobák (például baktériumok, algák és gombák) növekedése kellemetlen szagokat, elszíneződést és biofilm képződést okozhat. Ez az átvitt anyag szennyeződéséhez és magának a csőnek a károsodásához vezethet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?