SQUARE D QBL sorozatú megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 240 VAC , AIC minősítés: 10kAIC @ 240V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Keret méret: 250A / QB , Keret típusa: QBL , Magasság: 6.5 " , Max. Vezeték mérete: 300 kcmil , Min. Vezeték mérete: 4 AWG , Beépítési: Szabadon álló , Terminál csatlakozás: Július , Utazás típusa: Hőmágneses
StílusModellerősítőkMélységPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
QBL32070
70-3-240-€1,266.93
ajánlatkérés
B
QBL22070
70A-2-240V-€669.96
C
QBL32080
80A-3-240V-€1,266.93
B
QBL22080
80A-2-240V-€669.96
C
QBL32090
90A-3-240V-€1,266.93
B
QBL22090
90A-2-240V-€669.96
A
QBL32100
100-3-240-€1,266.93
ajánlatkérés
B
QBL22100
100A-2-240V-€669.96
C
QBL32110
110A-3-240V-€1,266.93
B
QBL22110
110A-2-240V-€669.96
C
QBL32125
1253.93 "33-4.5 "€1,921.47
B
QBL22125
1253.9 "21-3"€849.11
B
QBL22150
1503.9 "21-3"€813.10
C
QBL32150
1503.93 "33-4.5 "€1,684.33
B
QBL22175
1753.9 "21-3"€575.39
C
QBL32175
1753.93 "33-4.5 "€2,005.17
B
QBL22200
2003.9 "21-3"€813.23
C
QBL32200
2003.93 "33-4.5 "€1,839.26
B
QBL22225
2253.9 "21-3"€738.19
C
QBL32225
2253.93 "33-4.5 "€1,727.71
D
QBL22250
250-2-240-€748.48
ajánlatkérés
C
QBL32250
250A-3-240V-€1,749.72

QBL sorozatú megszakítók

A Square D QBL sorozatú megszakítók PowerPact Q kerettel rendelkeznek a túláramvédelemhez és a váltakozó áramú rendszerek bekapcsolásához. Ezek a megszakítók termikus-mágneses kioldómechanizmussal rendelkeznek, amely felülírja az enyhe áramokat, miközben azonnal reagál az erős ingadozásokra. Az UL 489 és a NEMA AB-1-1999 szabvány szerint készültek. Ezek az áramkör-megszakítók egy kioldásmentes működésű, középponton túli kapcsolómechanizmussal rendelkeznek a gyors gyártás és megszakítás érdekében. A fedélben található beépített nyomógombbal a felhasználó manuálisan kioldhatja a megszakítót. Raptor Supplies ezen megszakítók széles választékát kínálja 2 és 3 pólusú konfigurációkban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?