Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Unit Mount | CE6HME

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Unit Mount

Raktáron
Tétel: CE6HME Modell: QBL22250
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
€752.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaQBL
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5165
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.49
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QBL22250 circuit breaker suitable for use with standard, high interrupting frames to protect electric systems from short-circuits and overloads
    • Termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Load-side lug terminals to accommodate aluminium / copper wire sizes of 300 kcmil - 4 AWG
    • CSA tanúsítvánnyal és UL listával

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QBL22125 megszakító 125a 2p 240vac fül | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22175 megszakító 175a 2p 240vac fül | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22200 megszakító 200a 2p 240vac fül | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22225 megszakító 225a 2p 240vac fül | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL32125 megszakító 125a 3p 240vac fül | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32150 megszakító 150a 3p 240vac fül | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,259.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBL22250 PowerPact Q Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, Unit Mount
€752.12 /Mértékegység