SQUARE D QBL32070 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 3P, 10kAIC at 240V | CE6HMD

SQUARE D QBL32070 öntött ház megszakító, 70A, 3P, 10kAIC 240V-on

Tétel: CE6HMD Modell: QBL32070
€1,266.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaQBL
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QBL32070 circuit breaker designed for providing short-circuit and current overload protection to industrial machinery
    • Hosszú időtartamú és azonnali kioldási funkciók az erőteljes túlfeszültségek elleni egyszerre történő reagálásra, miközben enyhe túlterhelés esetén elakadnak
    • Line- & load-side lug terminals for accommodating 300 kcmil - 4 AWG copper / aluminium wires
    • RoHS-tanúsítvánnyal, UL-listával, CSA-tanúsítvánnyal és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QBL22125 megszakító 125a 2p 240vac fül | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€849.11
SQUARE D QBL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€813.11
SQUARE D QBL22175 megszakító 175a 2p 240vac fül | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€575.39
SQUARE D QBL22200 megszakító 200a 2p 240vac fül | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€813.23
SQUARE D QBL22225 megszakító 225a 2p 240vac fül | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€738.20
SQUARE D QBL32125 megszakító 125a 3p 240vac fül | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,921.47
SQUARE D QBL32150 megszakító 150a 3p 240vac fül | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,684.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBL32070 öntött ház megszakító, 70A, 3P, 10kAIC 240V-on
€1,266.93 /Mértékegység