Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D QBL32225 megszakító, Q keret, Lug, 225 A, 3p, 240 VAC | AG6QET 3XE14

SQUARE D QBL32225 megszakító, Q-keret, fül, 225 A, 3p, 240 VAC

Raktáron
Tétel: AG6QET Modell: QBL32225Kereszthivatkozás: 3XE14

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,259.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők225
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.93 "
Keret méret250A / QB
Magasság6.5 "
Magas erősségű utazás beállítása2400A
Alacsony erősségű utazás beállítása1200A
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret300 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1285
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)
    • A Square D QBL32225 egy PowerPact Q-Frame öntött ház megszakító, pillanatnyi kioldási tartományával 1200 - 2400 A.
    • Ez a 3 pólusú egységre szerelt Square D megszakító áramfelvétele 225 A, feszültségértéke 240 V, maximális megszakítási névleges értéke 10 kA és a teheroldali fül csatlakozója.
    • Alumínium / réz fülek befogadására alkalmas 4 - 5.5 AWG méretű tartományban a vezetéken és a terhelésnél.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QBL22125 megszakító 125a 2p 240vac fül | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22175 megszakító 175a 2p 240vac fül | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22200 megszakító 200a 2p 240vac fül | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22225 megszakító 225a 2p 240vac fül | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL32125 megszakító 125a 3p 240vac fül | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32150 megszakító 150a 3p 240vac fül | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,259.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBL32225 megszakító, Q-keret, fül, 225 A, 3p, 240 VAC
€1,259.73 /Mértékegység