Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QBL22110 megszakító, átmenő, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V | AG8TXD

SQUARE D QBL22110 megszakító, betáplálás, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V

Raktáron
Tétel: AG8TXD Modell: QBL22110
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
€669.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők110A
frame típusaQBL
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)24.05
Hajó hossza (cm)17.6
Hajószélesség (cm)19.05

Termék részletek:

    • A Square D QBL22110 egy UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező öntött házas megszakító termikus-mágneses kioldóegységgel.
    • Ez egy egységre szerelhető megszakító átmenő csatlakozóval, amely 4 AWG réz- és alumíniumvezetéket fogad, és hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat kínál.
    • Ez a négyszögletes D megszakító 110 A / 240 V-on működik, és 10 V-on 240 kAIC megszakítási kapacitást kínál.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QBL22125 megszakító 125a 2p 240vac fül | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€849.11
SQUARE D QBL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€813.11
SQUARE D QBL22175 megszakító 175a 2p 240vac fül | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€575.39
SQUARE D QBL22200 megszakító 200a 2p 240vac fül | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€813.23
SQUARE D QBL22225 megszakító 225a 2p 240vac fül | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€738.20
SQUARE D QBL32125 megszakító 125a 3p 240vac fül | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,921.47
SQUARE D QBL32150 megszakító 150a 3p 240vac fül | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,684.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBL22110 megszakító, betáplálás, 110 A, 240 VAC, 2P, 10kAIC@240V
€669.96 /Mértékegység