Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet QBL32175 Megszakító 175a 3p 240vac Lug | AG6QEQ 3XE12

SQUARE D QBL32175 megszakító 175a 3p 240vac fül

Raktáron
Tétel: AG6QEQ Modell: QBL32175Kereszthivatkozás: 3XE12

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,259.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők175
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.93 "
Keret méret250A / QB
Magasság6.5 "
Magas erősségű utazás beállítása2400A
Alacsony erősségű utazás beállítása1200A
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret300 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
FelszerelésSzabadon álló
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásJúlius
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.142
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)24.61
Hajószélesség (cm)15.7
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Azonnali utazás (fix)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységPólusok számaFázisFeszültségSzélességÁr
SQUARE D QBL22125 megszakító 125a 2p 240vac fül | AG6QEH 3XB95 QBL221251253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22150 megszakító 150a 2p 240vac fül | AG6QEJ 3XB96 QBL221501503.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22175 megszakító 175a 2p 240vac fül | AG6QEK 3XB97 QBL221751753.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22200 megszakító 200a 2p 240vac fül | AG6QEL 3XB98 QBL222002003.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL22225 megszakító 225a 2p 240vac fül | AG6QEM 3XB99 QBL222252253.9 "21-3"€532.67
SQUARE D QBL32125 megszakító 125a 3p 240vac fül | AG6QEN 3XE10 QBL321251253.93 "33-4.5 "€1,259.73
SQUARE D QBL32150 megszakító 150a 3p 240vac fül | AG6QEP 3XE11 QBL321501503.93 "33-4.5 "€1,259.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QBL32175 megszakító 175a 3p 240vac fül
€1,259.73 /Mértékegység