SQUARE D PGA sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: PGA , Pólusok száma: 3
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PGA36040U43A
400600-
ajánlatkérés
B
PGA36060U43A
600A600V-
ajánlatkérés
C
PGA36080CU31A
800600-
ajánlatkérés
C
PGA36080CU33A
800600-
ajánlatkérés
B
PGA36080
800A600V€15,766.63
D
PGA36100
1000A600V€20,010.10
D
PGA36120
1200A600V€20,010.10
D
PGA36120U41A
1200A600V€20,010.10
D
PGA36120U44A
1200A600V€24,589.75

PGA sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D PGA sorozatú megszakítókat panelekkel és terhelési központokkal való használatra tervezték, hogy megvédjék az elektromos áramköröket a rövidzárlattól és az áram túlterheléstől. Ezek a megszakítók I-Line típusú dugaszolható rögzítési lehetőséggel rendelkeznek a könnyű telepítés érdekében, és alkalmasak fordított előtolású alkalmazásokhoz. Vonal- és rakományoldali kapcsokkal vannak felszerelve, amelyek 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására szolgálnak. Ezek a 3 pólusú megszakítók 35 kA maximális megszakítási kapacitást képesek leadni 480 V-on, és megfelelnek az UL, CSA és IEC szabványoknak. Válasszon a megszakítók széles kínálatából, amelyek 600 és 1200 A közötti áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?