SQUARE D PGA36040U43A öntött tokos megszakító, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V | CE6HJJ

SQUARE D PGA36040U43A Molded Case Circuit Breaker, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V

Tétel: CE6HJJ Típus: PGA36040U43A

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaPGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)32.66
Hajó hossza (cm)20.45
Hajószélesség (cm)21.01
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D PGA36040U43A PowerPact P circuit breaker designed to protect sensitive electrical circuits against short-circuit or overload occurrences
    • Features MicroLogic Ammeter 5.0 electronic trip unit delivering long-time, short-time and instantaneous current limiting functions
    • Integral I-line style plug in facility makes it suitable for use with busbars
    • Advance software algorithms for controlling the power supply and quickly interrupting the extreme current surges
    • Adheres to IEC, UL and CSA standards

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
D Négyzet D PGA36060U43A Megszakító I-line stílusú dugaszolható 600 A-os 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D PGA36080 megszakító I-line stílusú dugaszolható 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D PGA36100 megszakító I-line stílusú dugaszolható 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€20,865.49
D Négyzet PGA36120 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V€20,865.49
D Négyzet PGA36120U41A Megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€20,865.49
D SQUARE D PGA36120U44A megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PGA36080CU31A öntött tokos megszakító, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH PGA36080CU31A800600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PGA36040U43A Molded Case Circuit Breaker, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V