RULAND MANUFACTURING MSPC sorozatú kétrészes csatlakozó


Szűrő
Típus: Kétrészes bilincs, kulccsal
StílusModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
MSPC-8-8-SS
M3 mm8mm27.10mm2mmRozsdamentes acél380 In.Lbs.24mm35mm€245.16
B
MSPC-8-8-F
M3 mm8mm27.10mm2mmFekete-oxid acél450 In.Lbs.24mm35mm€172.98
B
MSPC-12-12-F
M4 mm12mm33.00mm4mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mm€175.22
A
MSPC-12-12-SS
M4 mm12mm33.00mm4mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mm€292.33
A
MSPC-10-10-SS
M4 mm10mm33.00mm3mmRozsdamentes acél800 In.Lbs.29mm45mm€288.10
B
MSPC-10-10-F
M4 mm10mm33.00mm3mmFekete-oxid acél950 In.Lbs.29mm45mm€189.00
A
MSPC-15-15-SS
M5 mm15mm39.40mm5mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mm€388.04
B
MSPC-15-15-F
M5 mm15mm39.40mm5mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mm€206.30
A
MSPC-16-16-SS
M5 mm16mm39.40mm5mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mm€388.55
B
MSPC-16-16-F
M5 mm16mm39.40mm5mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mm€220.24
B
MSPC-14-14-F
M5 mm14mm39.40mm5mmFekete-oxid acél1750 In.Lbs.34mm50mm€220.24
A
MSPC-14-14-SS
M5 mm14mm39.40mm5mmRozsdamentes acél1400 In.Lbs.34mm50mm€388.55
A
MSPC-20-20-SS
M6 mm20mm48.90mm6mmRozsdamentes acél2600 In.Lbs.42mm65mm€543.35
B
MSPC-30-30-F
M6 mm30mm58.70mm8mmFekete-oxid acél4250 In.Lbs.53mm83mm€392.78
B
MSPC-20-20-F
M6 mm20mm48.90mm6mmFekete-oxid acél3200 In.Lbs.42mm65mm€262.39
B
MSPC-25-25-F
M6 mm25mm51.50mm8mmFekete-oxid acél3450 In.Lbs.45mm75mm€252.99
A
MSPC-30-30-SS
M6 mm30mm58.70mm8mmRozsdamentes acél3600 In.Lbs.53mm83mm€842.98
A
MSPC-25-25-SS
M6 mm25mm51.50mm8mmRozsdamentes acél2900 In.Lbs.45mm75mm€504.48
B
MSPC-40-40-F
M8 mm40mm84.00mm12mmFekete-oxid acél11800 In.Lbs.77mm108mm€1,066.27
A
MSPC-35-35-SS
M8 mm35mm74.70mm10mmRozsdamentes acél7800 In.Lbs.67mm95mm€1,181.06
A
MSPC-40-40-SS
M8 mm40mm84.00mm12mmRozsdamentes acél9400 In.Lbs.77mm108mm€2,568.71
B
MSPC-35-35-F
M8 mm35mm74.70mm10mmFekete-oxid acél9800 In.Lbs.67mm95mm€471.05
A
MSPC-50-50-SS
M10 mm50mm94.20mm14mmRozsdamentes acél10500 In.Lbs.85mm124mm€3,920.76
B
MSPC-50-50-F
M10 mm50mm94.20mm14mmFekete-oxid acél13500 In.Lbs.85mm124mm€1,375.22

MSPC sorozatú kétrészes csatlakozó

A Ruland Manufacturing MSPC sorozat két részből álló tengelykapcsolói további előnyt jelentenek a helyben történő szervizelés nélkül, hardverdarabok nélkül. Ezek a tengelykapcsolók kiegyensúlyozott kialakításúak lépcsős furatokkal és kulcshornyokkal, valamint szabadalmaztatott Nypatch rezgéscsillapító bevonattal, amely lehetővé teszi az ismételt beszerelést. A bevonat tovább óvja a csavarokat a lazulástól működés közben, és biztosítja a szükséges eltérő anyagkompatibilitást a rozsdamentes acél csatlakozókban, hogy csökkentse az epedést. 3, 4, 5, 6, 8, 12 és 14 mm -es kulcshorony szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?