SQUARE D PGA36080CU31A öntött tokos megszakító, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH

SQUARE D PGA36080CU31A öntött tokos megszakító, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line

Tétel: CE6HJH Típus: PGA36080CU31A

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők800
frame típusaPGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)29.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D PGA36080CU31A PowerPact P megszakító, amely alkalmas érzékeny eszközök elektromos veszélyek elleni védelmére (túlterhelés vagy rövidzárlat)
    • Szabványos elektronikus kioldó egységgel rendelkezik MicroLogic 3.0 érzékelővel, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Egyedülálló I-Line rögzítési rendszer és terhelésoldali fülek a telepítési és vezetékezési állásidő csökkentése érdekében
    • Az öntött tok kis helyen tárolja az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és mechanizmusokat
    • 500 kcmil és 3/0 AWG közötti méretű alumínium- és rézhuzalokhoz használható
    • Megfelel az UL, IEC, CE, CCC, NMX és NEMA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
D Négyzet D PGA36060U43A Megszakító I-line stílusú dugaszolható 600 A-os 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D PGA36080 megszakító I-line stílusú dugaszolható 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D PGA36100 megszakító I-line stílusú dugaszolható 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€20,865.49
D Négyzet PGA36120 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V€20,865.49
D Négyzet PGA36120U41A Megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€20,865.49
D SQUARE D PGA36120U44A megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PGA36040U43A öntött tokos megszakító, 3P, I-Line, 400A, 35kAIC @ 480V | CE6HJJ PGA36040U43A400600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PGA36080CU31A öntött tokos megszakító, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line