SQUARE D PGA36080CU33A Molded Case Circuit Breaker, 800A, ABC Phase, 18kAIC @ 600V | CE6HJK

SQUARE D PGA36080CU33A öntött ház megszakító, 800A, ABC fázis, 18kAIC @ 600V

Tétel: CE6HJK Típus: PGA36080CU33A

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők800
frame típusaPGA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)29.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D PGA36080CU33A PowerPact P megszakító, amely védelmet nyújt a hibás áramok ellen a panelekben és kapcsolótáblákban
    • Szabványos elektronikus kioldó (MicroLogic 5.0) egység, amely hosszú idejű, rövid idejű és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat képes biztosítani
    • Az egyedülálló I-line stílusú dugaszolható rögzítési lehetőség egyszerű telepítést és karbantartást tesz lehetővé; alkalmas fordított előtolású gyűjtősín alkalmazásokhoz
    • Fejlett szoftveralgoritmusokkal rendelkezik a tápellátás vezérléséhez és a szélsőséges áramlökések gyors megszakításához
    • Megfelel az IEC, UL és CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
D Négyzet D PGA36060U43A Megszakító I-line stílusú dugaszolható 600 A-os 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPG PGA36060U43A600A600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D PGA36080 megszakító I-line stílusú dugaszolható 800 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPH PGA36080800A600V-
ajánlatkérés
D SQUARE D PGA36100 megszakító I-line stílusú dugaszolható 1000 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPJ PGA361001000A600V€20,865.49
D Négyzet PGA36120 Megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPK PGA361201200A600V€20,865.49
D Négyzet PGA36120U41A Megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPL PGA36120U41A1200A600V€20,865.49
D SQUARE D PGA36120U44A megszakító I-line stílusú dugaszolható 1200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8TPM PGA36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PGA36080CU31A öntött tokos megszakító, 800A, MicroLogic 3.0, I-Line | CE6HJH PGA36080CU31A800600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PGA36080CU33A öntött ház megszakító, 800A, ABC fázis, 18kAIC @ 600V