SQUARE D QOM sorozat, Bolt On megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 240 VAC , AIR @ 120VAC: 22kA , AIR @ 240VAC: 22kA , Megszakító típusa: Fő megszakító , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Keret méret: 100A / QO , Keret típusa: QO , Pólusok száma: 2 , Terminál csatlakozás: Július
StílusModellSzélességAIC besoroláserősítőkMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
QOM2200MVH
--200----240€818.44
ajánlatkérés
B
QOM2200VH-1021
--200----240-
ajánlatkérés
C
QOM2175MM
-10kAIC @ 240V175A----240V€464.73
A
QOM2100MM
--100----240€464.73
ajánlatkérés
D
QOM2150MM
-10kAIC @ 240V150A----240V€464.73
B
QOM2150MVH
--150----240€891.70
ajánlatkérés
E
QOM90VH
--90----240€223.25
ajánlatkérés
F
QOM2175VH
-22kAIC @ 240V175A----240V€361.31
A
QOM2100MVH
--100----240€891.70
ajánlatkérés
E
QOM80VH
--80----240€223.25
ajánlatkérés
A
QOM2125MVH
--125----240€891.70
ajánlatkérés
G
QOM60VH
-22kAIC @ 240V60A----240V€161.59
H
QOM2200MM
-10kAIC @ 240V200A----240V€464.73
I
QOM2225VH
-22kAIC @ 240V225A----240V€361.31
J
QOM2125MM
-10kAIC @ 240V125A----240V€464.73
K
QOM2225MM
-10kAIC @ 240V225A----240V-
ajánlatkérés
L
QOM100VH
5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€283.21
M
QOM125VH
5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€405.35
N
QOM70VH
5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€198.83
O
QOM2100VH
5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€640.01
P
QOM2200VH
5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€397.81
Q
QOM2150VH
5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€420.50
R
QOM2125VH
5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€637.93

QOM sorozat, Bolt On megszakítók

A Square D QOM sorozatú megszakítókat kifejezetten az ipari és kereskedelmi áramkörök védelmére tervezték a túlterhelés és a rövidzárlat okozta károsodások ellen. Ezek a rácsavarható megszakítók kompakt kialakításúak a panel helyének és helyigényének minimalizálása érdekében, a szabadalmaztatott piros Visi-Trip jelző pedig könnyű észlelést biztosít a kioldott megszakítóhoz. Kétpólusú konfigurációval rendelkeznek, 100-150 A névleges áramerősséggel 240 VAC-on, és kevesebb sorkapocscsatlakozással rendelkeznek a gyors és egyszerű telepítés érdekében. Válasszon a csavaros QOM sorozatú megszakítók széles kínálatából, amelyek 10 és 22 kAIC megszakítási teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?