Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOM70VH Csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777

SQUARE D QOM70VH csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC

Raktáron
Tétel: AG7CUV Modell: QOM70VHKereszthivatkozás: 5B777
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
€198.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
erősítők70
Megszakító típusaFő megszakító
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.6 "
Keret méret100A / QO
Hossz5.6 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret2/0 AWG
Min. Vezetékméret12 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség5.07 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.91
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.43
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • QOM sorozatú főmegszakító használható Square D 125 A egyfázisú átalakítható terhelési központokkal, hogy megvédje az érzékeny berendezéseket a túlterhelés vagy rövidzárlat okozta károktól
    • Termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozási védelmet biztosít, 22 kA-es maximális AIR-besorolással
    • 4 és 2/0 AWG közötti alumínium- vagy rézhuzalok befogadására alkalmas saruk csatlakozói
    • CSA tanúsított és UL felsorolt

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
SQUARE D QOM100VH megszakító 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€283.21
D Négyzet QOM2150VH megszakító 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€420.50
SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€397.81
SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€405.35
D Négyzet QOM2100VH megszakító 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€640.02
D Négyzet QOM2125VH megszakító fő Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€637.94
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open miniatűr megszakító, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V€464.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOM70VH csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC
€198.84 /Mértékegység