Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOM2175VH Csavar a megszakítón Qo 175 Amper 240vac 2p 22kaic@240v | AG8UJM

SQUARE D QOM2175VH csavar a megszakítón Qo 175 Amper 240vac 2p 22kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8UJM Modell: QOM2175VH

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€361.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás22kAIC @ 240V
erősítők175A
frame típusaQO
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1925
Hajó magassága (cm)10.39
Hajó hossza (cm)16.31
Hajószélesség (cm)14

Termék részletek:

A Square D QOM2175VH megszakító megvédi az elektromos rendszereket, berendezéseket és a személyzetet a rövidzárlattól és a túlterheléstől. AC és DC rendszerek bekapcsolását is segíti.

Jellemzők:

  • Csavaros rögzítést kínál, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos helyszíni telepítést a QO / Homeline rakományközpontra és a paneltáblákra.
  • Ez az áramkör-megszakító egy kioldásmentes kapcsoló mechanizmussal rendelkezik, amely gyors, gyors megszakítási funkcióval rendelkezik, hogy szabadon mozoghasson véghelyzetéből a kioldási helyzetbe.
  • Kulccsal működtetett mechanizmussal is rendelkezik, amely lehetővé teszi a megszakító kézi beállítását ON-OFF / RESET pozícióba.
  • 2 pólusú konfigurációja 175 A névleges szabványos áramfelvételt és 22 kA megszakítási teljesítményt biztosít 120/240 VAC mellett.
  • Kompakt mérete lehetővé teszi az olyan alkalmazásokban való alkalmazást, ahol a hely gondot jelent.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • CSA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a célja a Visi-trip indikátornak?

V. A Visi-Trip jelző vizuálisan jelzi a megszakító kioldott állapotát.

K. Mi az a füles csatlakozás?

V. Egy saru alkatrész köti össze a kábelt az elektromos eszközök kivezetéseivel. Lehetővé teszi az elektromos csatlakozások egyszerű és biztonságos csatlakoztatását vagy leválasztását, akár tartósan, akár karbantartási célból.

K. Melyik vezeték használható ezzel a megszakítóval?

V. A QO sorozatú megszakító alumínium- vagy rézhuzalt fogad a biztonságos csatlakozáshoz.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
SQUARE D QOM100VH megszakító 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€160.24
D Négyzet QOM2150VH megszakító 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€354.80
SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€303.72
D Négyzet QOM2100VH megszakító 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
D Négyzet QOM2125VH megszakító fő Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€163.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOM2175VH csavar a megszakítón Qo 175 Amper 240vac 2p 22kaic@240v
€361.15 /Mértékegység