Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOM2200VH-1021 PowerPact öntött tokos megszakító, 200A, 240VAC, 22kAIC | CE6HUP

SQUARE D QOM2200VH-1021 PowerPact öntött ház megszakító, 200A, 240VAC, 22kAIC

Raktáron
Tétel: CE6HUP Modell: QOM2200VH-1021

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€621.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők200
frame típusaQO
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.224
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)13.72
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D QOM2200VH-1021 PowerPact öntött házas megszakító, vezérlőpanelekhez és kapcsolótáblákhoz csavarozható főmegszakítóként
    • QOM vázszerkezet 2 pólusú, 1 fázisú konfigurációban a nagy teljesítmény érdekében kompakt méretben
    • Hő-mágneses kioldással rendelkezik mind a hosszú, mind az azonnali áramkorlátozó védelem érdekében
    • A 240 V-os shunt védelmet nyújt a külsőleg alkalmazott feszültségekkel szemben
    • UL felsorolva

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
SQUARE D QOM100VH megszakító 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€160.24
D Négyzet QOM2150VH megszakító 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€354.80
SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€303.72
D Négyzet QOM2100VH megszakító 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
D Négyzet QOM2125VH megszakító fő Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€163.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOM2200VH-1021 PowerPact öntött ház megszakító, 200A, 240VAC, 22kAIC
€621.35 /Mértékegység