Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334

SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V

Raktáron
Tétel: AA9GHP Modell: QOM2200VHKereszthivatkozás: 1D334
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
€354.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása240 VAC
LÉG @ 120VAC22kA
LÉG @ 240VAC22kA
erősítők200
Megszakító típusaFő megszakító
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység3.6 "
Keret méret100A / QO
Hossz5.6 "
Max. LEVEGŐ-besorolás22kA
Max. Vezetékméret300 kcmil
Min. Vezetékméret4 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség5.07 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536200020
Származási országUS

Termék részletek:

    • UL által felsorolt, CSA tanúsítvánnyal rendelkező és RoHS-kompatibilis kismegszakító rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemre
    • Kompatibilis a CSED eszközökkel, QO & Homeline terhelő központokkal és 200 - 225 A névleges NQOD panel táblákkal
    • Termikus-mágneses védelemmel rendelkezik, hogy azonnali és hosszú távú funkciókat is kínáljon

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
SQUARE D QOM100VH megszakító 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€160.24
D Négyzet QOM2150VH megszakító 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€303.72
D Négyzet QOM2100VH megszakító 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
D Négyzet QOM2125VH megszakító fő Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€163.88
SQUARE D QOM2125MM Qwik-Open miniatűr megszakító, 125 A, 240 VAC, Plug-On | AG8UJJ QOM2125MM-10kAIC @ 240V125A----240V€497.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V
€354.80 /Mértékegység