Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOM2150MVH Main Breaker, Bolt On, 2 Pole, 1 Phase, 150A, 240VAC | CE6JVU

SQUARE D QOM2150MVH fő megszakító, csavaros, 2 pólusú, 1 fázisú, 150 A, 240 VAC

Raktáron
Tétel: CE6JVU Típus: QOM2150MVH
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
€882.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők150
frame típusaQO
Pólusok száma2
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2105
Hajó magassága (cm)10.39
Hajó hossza (cm)16.31
Hajószélesség (cm)14
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOM2150MVH főmegszakító ideális az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelemhez áramelosztó alkalmazásokban
    • Alkalmas QO terhelő központokkal való használatra
    • Hő-mágneses kioldó egység mind a hosszú idejű, mind a pillanatnyi áramkorlátozó funkciókhoz
    • Kapcsokkal rendelkezik 4 AWG és 300 kcmil közötti méretű réz- vagy alumíniumhuzalokhoz
    • Csavaros rögzítés függőleges vagy vízszintes helyzetben történő telepítéshez
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAIC besoroláserősítőkMélységHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretFeszültségÁr
SQUARE D QOM100VH megszakító 100 A | AA9GHM 1D332 QOM100VH5"-1003.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€160.24
D Négyzet QOM2150VH megszakító 150a | AA9GHN 1D333 QOM2150VH5.07 "-1503.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM2200VH megszakító 200 A, 120 / 240 V | AA9GHP 1D334 QOM2200VH5.07 "-2003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€354.80
SQUARE D QOM125VH megszakító 125 A | AG7CUR 5B774 QOM125VH5"-1253.47 "5.09 "2/0 AWG12 AWG-€303.72
D Négyzet QOM2100VH megszakító 100a | AG7CUT 5B775 QOM2100VH5.07 "-1003.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
D Négyzet QOM2125VH megszakító fő Qo 125a | AG7CUU 5B776 QOM2125VH5.07 "-1253.6 "5.6 "300 kcmil4 AWG-€349.71
SQUARE D QOM70VH Csavaros megszakító, 70 A, 240 VAC | AG7CUV 5B777 QOM70VH5.07 "-703.6 "5.6 "2/0 AWG12 AWG-€163.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOM2150MVH fő megszakító, csavaros, 2 pólusú, 1 fázisú, 150 A, 240 VAC
€882.73 /Mértékegység